Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutel - 6x8

  • ERIKS:23430807
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd
niet genormeerd
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 09/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
6 x 8 mm
Sleutelwijdte klein
6 mm
Sleutelwijdte groot
8 mm