Eriks
GEDORE

GEDORE STEEKSLEUTEL 50MM 894

  • ERIKS:23069879
  • Fabrikant:4010886657713
Image 1
- uitvoering volgens DIN 894, ISO 3318
- bekstand = 15°
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- mangaan-gefosfateerd tot 38 mm, staalgrijs vanaf 41 mm
- van 10 mm tot 135 mm met ophanggat
- * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 34,30/ stukexcl. btw

€ 41,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
50 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Metrisch