€ 31,74/ stukexcl. btw
€ 38,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 3114 |
Type | Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Lengte | 200 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 175 g |
Sleutelwijdte klein | 17 mm |
Dikte | 6 |
Kopbreedte klein | 33 mm |
Kophoogte klein | 6 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Ja |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |