€ 123,20/ stukexcl. btw
€ 149,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 7R |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 34 mm |
Lengte | 450 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 1011 g |
Sleutelwijdte steek | 34 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 34 mm |
Kopbreedte steek | 72 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 65.5 mm |
Kophoogte steek | 9.7 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 18.4 mm |
Gebogen | Nee |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 6 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |