Eriks
GEDORE

GEDORE Steekringratelsleutel , 7R Serie, Chroom vanadium, 360 mm LG, 27 mm WD

  • ERIKS:11893017
  • Fabrikant:4010886889220
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
platte uitvoering, Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien, Platte uitvoering, Hoge krachtoverbrenging
Opslaan in lijst

€ 81,76/ stukexcl. btw

€ 98,93incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7R
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
27 mm
Lengte
360 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
590 g
Sleutelwijdte steek
27 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
27 mm
Kopbreedte steek
59.5 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
53.5 mm
Kophoogte steek
8.3 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
16 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
6
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee