€ 27,63/ stukexcl. btw
€ 33,43incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 8728 |
Type | Key File Set |
Setuitvoering | Vlakke stompe vijl, driehoekvijl, vierkante vijl, halfronde vijl, ronde vijl |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 0 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 0 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 0 |
Aantal dopinzetstukken | 0 |
Aantal dopsleutels | 0 |
Aantal steeksleutels | 0 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 6 |
Aantal meettoestellen | 0 |
Verpakking | Kunststof buidel |
Gewicht | 0.15 kg |
Aantal tangen | 0 |
Aantal ringsteeksleutels | 0 |
Aantal inbussleutels | 0 |
Aantal schroefsleutels | 0 |
Aantal ratels | 0 |
Aantal bitinzetstukken | 0 |
Aantal wringstaven | 0 |
Aantal beitels en drevels | 0 |
Aantal hamers | 0 |
Aantal zagen | 0 |
Aantal multifunctionele gereedschappen | 0 |
Aantal testgereedschappen | 0 |