Eriks
GEDORE

GEDORE Slag-ringsleutel, 306G Serie, 340 mm LG, 46 mm WD

  • ERIKS:11893465
  • Fabrikant:4010886805800
Image 1
te gebruiken met moker of persluchthamer voor bijzonder moeilijk aan of los te draaien bouten, in matrijs gesmeed, gezandstraald
Opslaan in lijst

€ 183,46/ stukexcl. btw

€ 221,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
306G
Type
Ring Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
46 mm
Type
Ringslagsleutel
Gebogen
1
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
340 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
2950 g
Kopbreedte klein
79 mm
Kopbreedte groot
79 mm
Kophoogte klein
35 mm
Kophoogte groot
35 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12