Eriks
GEDORE

GEDORE Slag-ringsleutel, 306G Serie, 310 mm LG, 36 mm WD

  • ERIKS:11893463
  • Fabrikant:4010886805718
Image 1
te gebruiken met moker of persluchthamer voor bijzonder moeilijk aan of los te draaien bouten, in matrijs gesmeed, gezandstraald
Opslaan in lijst

€ 131,98/ stukexcl. btw

€ 159,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
306G
Type
Ring Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
36 mm
Type
Ringslagsleutel
Gebogen
1
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
310 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
2010 g
Kopbreedte klein
67 mm
Kopbreedte groot
67 mm
Kophoogte klein
30 mm
Kophoogte groot
30 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12