Eriks
GEDORE

GEDORE Slag-ringsleutel, 306G Serie, 270 mm LG, 30 mm WD

  • ERIKS:11893461
  • Fabrikant:4010886806906
Image 1
te gebruiken met moker of persluchthamer voor bijzonder moeilijk aan of los te draaien bouten, in matrijs gesmeed, gezandstraald
Opslaan in lijst

€ 103,40/ stukexcl. btw

€ 125,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
306G
Type
Ring Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
30 mm
Type
Ringslagsleutel
Gebogen
1
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
270 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
1080 g
Kopbreedte klein
51 mm
Kophoogte klein
25 mm
Kophoogte groot
25 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12