€ 99,37/ stukexcl. btw
€ 120,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 306G |
Type | Ring Slogging Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 27 mm |
Type | Ringslagsleutel |
Gebogen | 1 |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 270 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 1098 g |
Kopbreedte klein | 51 mm |
Kopbreedte groot | 51 mm |
Kophoogte klein | 25 mm |
Kophoogte groot | 25 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |