Eriks
GEDORE

GEDORE Slag-ringsleutel, 306 Serie, Chroom vanadium, 520 mm LG, 130 mm WD

  • ERIKS:23069422
  • Fabrikant:4010886647752
Image 1
Voor bijzonder zwaar werk, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 1.582,55/ stukexcl. btw

€ 1.914,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
306
Type
Ring Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
130 mm
Type
Ringslagsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
520 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
12295 g
Kopbreedte klein
202 mm
Kophoogte klein
58 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige