Eriks
GEDORE

GEDORE Slag-ringsleutel, 306 Serie, Chroom vanadium, 435 mm LG, 110 mm WD

  • ERIKS:23287485
  • Fabrikant:4010886647707
Image 1
Voor bijzonder zwaar werk, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 490,11/ stukexcl. btw

€ 593,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
306
Type
Ring Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
110 mm
Type
Ringslagsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
435 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
8440 g
Kopbreedte klein
172 mm
Kophoogte klein
47.5 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige