Eriks
GEDORE

GEDORE Slag-ringsleutel, 306 Serie, Chroom vanadium, 400 mm LG, 90 mm WD

  • ERIKS:23069621
  • Fabrikant:4010886647660
Image 1
Ringslagsleutel

Uitvoering: DIN 7444. Van GEDORE vanadium-staal 31CrV3.

Toepassing: voor zeer zwaar montagewerk.
Opslaan in lijst

€ 283,17/ stukexcl. btw

€ 342,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
306
Type
Ring Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
90 mm
Type
Ringslagsleutel
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
400 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
6370 g