Eriks
GEDORE

GEDORE Slag-ringsleutel, 306 Serie, Chroom vanadium, 345 mm LG, 80 mm WD

  • ERIKS:23069619
  • Fabrikant:4010886647646
Image 1
Voor bijzonder zwaar werk, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 192,64/ stukexcl. btw

€ 233,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
306
Type
Ring Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
80 mm
Type
Ringslagsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
345 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
3515 g
Kopbreedte klein
123 mm
Kophoogte klein
35 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige