Eriks
GEDORE

GEDORE Slag-ringsleutel, 306 Serie, Chroom vanadium, 205 mm LG, 1.1/2" WD

  • ERIKS:23069433
  • Fabrikant:4010886647899
Image 1
Voor bijzonder zwaar werk, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 54,00/ stukexcl. btw

€ 65,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
306
Type
Ring Slogging Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
1.1/2 in
Type
Ringslagsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
205 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
641 g
Sleutelwijdte klein (inch)
1.1/2"
Kopbreedte klein
60 mm
Kophoogte klein
19.5 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige