€ 41,44/ stukexcl. btw
€ 50,14incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 306 |
Type | Ring Slogging Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 32 mm |
Type | Ringslagsleutel |
Gebogen | 0 |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 195 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 428 g |
Kopbreedte klein | 53 mm |
Kophoogte klein | 16.5 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overige |