Eriks
GEDORE

GEDORE Slag-ringsleutel, 306 Serie, Chroom vanadium, 190 mm LG, 30 mm WD

  • ERIKS:23069607
  • Fabrikant:4010886647523
Image 1
Voor bijzonder zwaar werk, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 39,07/ stukexcl. btw

€ 47,27incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
306
Type
Ring Slogging Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
30 mm
Type
Ringslagsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
190 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
400 g
Kopbreedte klein
51.5 mm
Kophoogte klein
16.5 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige