Eriks
GEDORE

GEDORE SL 3014 Dopsleutelrail 3/8" 480 mm

  • ERIKS:23900154
  • Fabrikant:4010886842515
Image 1
Tbv 14 dopsleutels 3/8" (nominale maat 10 mm), sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk, Sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk, Wordt zonder gereedschap geleverd
Opslaan in lijst

€ 44,51/ stukexcl. btw

€ 53,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Gereedschapsklem
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat
Nee
Breedte
33 mm