Eriks
GEDORE

GEDORE SL 2013 Dopsleutelrail 1/4" 380 mm

  • ERIKS:23900153
  • Fabrikant:4010886842508
Image 1
Tbv 13 dopsleutels 1/4" (nominale maat 6,3 mm), sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk, Sterke magneet maakt veilig aanbrengen van de lijst op metalen voorwerpen mogelijk, Levering zonder dopsleutels
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Gereedschapsklem
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat
Nee
Breedte
33 mm