Eriks
GEDORE

GEDORE SL 1916 Dopsleutelrail 1/2" 580 mm

  • ERIKS:11893845
  • Fabrikant:4010886842522
Image 1
16 uitwendige opname-vierkanten, tbv dopsleutels met een nominale afmeting van 12,5 (1/2"), 2 inwendig-vierkant adapters tbv ratels, schuifgrepen, verlengstukken enz., Sterke magneet maakt veilige bevestiging van de strip aan metalen voorwerpen mogelijk, Levering zonder dopsleutels
Opslaan in lijst

€ 44,86/ stukexcl. btw

€ 54,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Gereedschapsklem
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat
Nee
Breedte
33 mm