Eriks
GEDORE

GEDORE S 8303 JC Tangenset 3-dlg

  • ERIKS:23074170
  • Fabrikant:4010886670316
Image 1
Courante samenstelling
Opslaan in lijst

€ 98,18/ stukexcl. btw

€ 118,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal kopkniptangen
0
Aantal wastafeltangen
0
Aantal kombinatietangen
1
Aantal vlakbektangen
0
Aantal rondbektangen
0
Aantal telefoontangen
0
Aantal zijkniptangen
1
Aantal striptangen
0
Aantal waterpomptangen
1
Aantal pijptangen
0
Aantal moniertangen
0
Aantal nijptangen
0
Aantal zegeltangen
0
Aantal borgringtangen
0
Aantal span-kniptangen
0
Aantal klemtangen
0
Aantal sifontangen
0
Totaal aantal gereedschappen
3
Verpakking
Overige
Gewicht
1005 g