Eriks
GEDORE

GEDORE S 8008 Borgringtangenset 8-dlg

  • ERIKS:23074058
  • Fabrikant:4010886670040
Image 1
met rechte en 90° gebogen bekken, Met rechte en 90° gebogen bekken
Opslaan in lijst

€ 125,90/ stukexcl. btw

€ 152,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal kopkniptangen
0
Aantal wastafeltangen
0
Aantal kombinatietangen
0
Aantal vlakbektangen
0
Aantal rondbektangen
0
Aantal telefoontangen
0
Aantal zijkniptangen
0
Aantal striptangen
0
Aantal waterpomptangen
0
Aantal pijptangen
0
Aantal moniertangen
0
Aantal nijptangen
0
Aantal zegeltangen
0
Aantal borgringtangen
8
Aantal span-kniptangen
0
Aantal klemtangen
0
Aantal sifontangen
0
Totaal aantal gereedschappen
8
Verpakking
Overige
Gewicht
984 g