Eriks
GEDORE

GEDORE S 7 R-04 Ringratel-steeksleutelset 4-dlg.

  • ERIKS:14392788
  • Fabrikant:4010886891155
Image 1
platte uitvoering, UD-profiel, grote krachtoverbrenging, arbeidshoek 7° van 10 tot 13 mm, 6° van 17 tot 19 mm, voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie, in tas, In praktische insteektas
Opslaan in lijst

€ 91,29/ setexcl. btw

€ 110,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal ringsleutels
0
Aantal ratelcombinatiesleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal ringsteeksleutels
0
Aantal omkeerbare ratelsleutels
4
Aantal zwenkkopratels
0
Aantal pijpsleutels
0
Aantal kniegewrichtsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
4
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Verpakking
Kunststof buidel