€ 61,87/ stukexcl. btw
€ 74,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Totaal aantal gereedschappen | 3 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 0 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 0 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 0 |
Aantal dopinzetstukken | 0 |
Aantal dopsleutels | 0 |
Aantal steeksleutels | 0 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 0 |
Aantal meettoestellen | 0 |
Verpakking | Overige |
Type | Koevoeten/breekijzers |
Aantal tangen | 0 |
Aantal ringsteeksleutels | 0 |
Aantal inbussleutels | 0 |
Aantal schroefsleutels | 0 |
Aantal ratels | 0 |
Aantal bitinzetstukken | 0 |
Aantal wringstaven | 0 |
Aantal beitels en drevels | 0 |
Aantal hamers | 0 |
Aantal zagen | 0 |
Aantal multifunctionele gereedschappen | 0 |
Aantal testgereedschappen | 0 |