€ 2.306,42/ stukexcl. btw
€ 2.790,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | S 1007 |
Type | Mechanic's Tool Assortment |
Setuitvoering | 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 19 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 1987 1995 1990-5 -10 199 |
Totaal aantal gereedschappen | 179 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Ja |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 0 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 5 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 2 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 12 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 7 |
Aantal dopinzetstukken | 16 |
Aantal dopsleutels | 31 |
Aantal steeksleutels | 12 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 10 |
Aantal meettoestellen | 2 |
Verpakking | Overige |
Gewicht | 28.74 kg |
Aantal tangen | 17 |
Aantal ringsteeksleutels | 0 |
Aantal inbussleutels | 8 |
Aantal schroefsleutels | 0 |
Aantal ratels | 2 |
Aantal bitinzetstukken | 11 |
Aantal wringstaven | 0 |
Aantal beitels en drevels | 13 |
Aantal hamers | 2 |
Aantal zagen | 2 |
Aantal multifunctionele gereedschappen | 0 |
Aantal testgereedschappen | 0 |