Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 7 Serie, Chroom vanadium, 78 mm LG, 3 mm WD

  • ERIKS:23068708
  • Fabrikant:4010886608067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter, Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel-voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 8,53/ stukexcl. btw

€ 10,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
3 mm
Lengte
78 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
6 g
Sleutelwijdte steek
3 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
3 mm
Kopbreedte steek
9.2 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
6.5 mm
Kophoogte steek
2.8 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
2.8 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
0.01 lb
VDE getest
Nee