Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 7 Serie, Chroom vanadium, 420 mm LG, 34 mm WD

  • ERIKS:11892979
  • Fabrikant:4010886855980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter, Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel-voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 52,05/ stukexcl. btw

€ 62,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
34 mm
Lengte
420 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
624 g
Sleutelwijdte steek
34 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
34 mm
Kopbreedte steek
72 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
49 mm
Kophoogte steek
10 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
19 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
1.38 lb
VDE getest
Nee