€ 23,46/ stukexcl. btw
€ 28,39incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 7 |
Type | Combination spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 29 mm |
Lengte | 330 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 394 g |
Kopbreedte steek | 61.5 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 41.5 mm |
Kophoogte steek | 8.8 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 16.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Gewicht | 0.87 lb |
VDE getest | Nee |