Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 7 Serie, Chroom vanadium, 300 mm LG, 26 mm WD

  • ERIKS:23068424
  • Fabrikant:4010886609248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ringsteeksleutel, recht

Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm A. Van GEDORE vanadium-staal 31CrV3, mat verchroomd, ringzijde 15° afgebogen, met handzame, stevige holle schacht.
Opslaan in lijst

€ 19,79/ stukexcl. btw

€ 23,95incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
26 mm
Lengte
300 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
309 g
Kopbreedte steek
56.5 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
37 mm
Kophoogte steek
8.2 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
15 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Gewicht
0.68 lb
VDE getest
Nee