Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 7 Serie, Chroom vanadium, 240 mm LG, 20 mm WD

  • ERIKS:23068820
  • Fabrikant:4010886609194
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter, Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel-voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 14,05/ stukexcl. btw

€ 17,00incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
20 mm
Lengte
240 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
170 g
Sleutelwijdte steek
20 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
20 mm
Kopbreedte steek
44.2 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
29 mm
Kophoogte steek
6.8 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
12 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
0.38 lb
VDE getest
Nee