Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 7 Serie, Chroom vanadium, 158 mm LG, 7/16" WD

  • ERIKS:23068834
  • Fabrikant:4010886600542
Image 1
Ringsteeksleutel nr. 1 B in Amerikaanse inch-maten

Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm B. Van GEDORE vanadium-staal 31CrV3. Mat verchroomd, ringzijde sterk gebogen en slank, bekopening 15°. Ring met UnitDrive-profiel.

Opslaan in lijst

€ 12,66/ stukexcl. btw

€ 15,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
7/16
Lengte
158 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
53 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd