Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 7 Serie, Chroom vanadium, 140 mm LG, 3/8" WD

  • ERIKS:23068446
  • Fabrikant:4010886609910
Image 1
Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter, Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel-voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
Opslaan in lijst

€ 12,36/ stukexcl. btw

€ 14,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
3/8
Lengte
140 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
38 g
Sleutelwijdte steek (inch)
3/8"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
3/8"
Kopbreedte steek
23 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
15.5 mm
Kophoogte steek
4.2 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
7 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee