€ 9,12/ stukexcl. btw
€ 11,04incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 7 |
Type | Combination spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 9 mm |
Lengte | 130 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 28 g |
Sleutelwijdte steek | 9 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 9 mm |
Kopbreedte steek | 21.5 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 14 mm |
Kophoogte steek | 4 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 6.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 0.06 lb |
VDE getest | Nee |