Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 7 Serie, Chroom vanadium, 120 mm LG, 5/16" WD

  • ERIKS:11892982
  • Fabrikant:4010886609880
Image 1
Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter, Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel-voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
Opslaan in lijst

€ 10,90/ stukexcl. btw

€ 13,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
5/16
Lengte
120 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
24 g
Sleutelwijdte steek (inch)
5/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
5/16"
Kopbreedte steek
19.8 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
12.7 mm
Kophoogte steek
3.8 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
6 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee