€ 698,22/ stukexcl. btw
€ 844,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1B |
Type | Combination spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 80 mm |
Lengte | 860 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 8790 g |
Sleutelwijdte steek | 80 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 80 mm |
Kopbreedte steek | 163 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 119 mm |
Kophoogte steek | 28 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 38 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 19.38 lb |
VDE getest | Nee |