Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 1B Serie, Chroom vanadium, 705 mm LG, 65 mm WD

  • ERIKS:23068693
  • Fabrikant:4010886600467
Image 1
Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 448,98/ stukexcl. btw

€ 543,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1B
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
65 mm
Lengte
705 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
4415 g
Sleutelwijdte steek
65 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
65 mm
Kopbreedte steek
133 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
98 mm
Kophoogte steek
22 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
33 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
9.73 lb
VDE getest
Nee