Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 1B Serie, Chroom vanadium, 370 mm LG, 29 mm WD

  • ERIKS:23068891
  • Fabrikant:4010886600290
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 32,86/ stukexcl. btw

€ 39,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1B
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
29 mm
Lengte
370 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
546 g
Sleutelwijdte steek
29 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
29 mm
Kopbreedte steek
61.8 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
41.8 mm
Kophoogte steek
11 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
19.5 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
1200 lb
VDE getest
Nee