Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 1B Serie, Chroom vanadium, 220 mm LG, 16 mm WD

  • ERIKS:23901073
  • Fabrikant:4010886600153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 16,88/ stukexcl. btw

€ 20,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1B
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
16 mm
Lengte
220 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
120 g
Sleutelwijdte steek
16 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
16 mm
Kopbreedte steek
36 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
23.5 mm
Kophoogte steek
7 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
12 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
0.28 lb
VDE getest
Nee