€ 11,84/ stukexcl. btw
€ 14,33incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1B |
Type | Combination spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Lengte | 168 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 60 g |
Sleutelwijdte steek | 12 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 12 mm |
Kopbreedte steek | 27.2 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 18.2 mm |
Kophoogte steek | 5.3 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 9.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 0.14 lb |
VDE getest | Nee |