Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 1B Serie, Chroom vanadium, 101 mm LG, 6 mm WD

  • ERIKS:23068870
  • Fabrikant:4010886600047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 9,09/ stukexcl. btw

€ 11,00incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1B
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
6 mm
Lengte
101 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
16 g
Sleutelwijdte steek
6 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
6 mm
Kopbreedte steek
15.5 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
9.8 mm
Kophoogte steek
3.4 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
5 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
0.04 lb
VDE getest
Nee