Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 1B 75 Serie, Chroom-vanadiumstaal, 810 mm LG, 75 mm WD

  • ERIKS:23068695
  • Fabrikant:4010886600481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 658,63/ stukexcl. btw

€ 796,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1B 75
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
75 mm
Lengte
810 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
6545 g
Sleutelwijdte steek
75 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
75 mm
Kopbreedte steek
153 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
110 mm
Kophoogte steek
26 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
38 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee