Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 1 B Serie, Chroom vanadium, 655 mm LG, 2.7/16" WD

  • ERIKS:23068706
  • Fabrikant:4010886600832
Image 1
Ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, vanaf 1.3/8" 12-kant, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten
Opslaan in lijst

€ 302,28/ stukexcl. btw

€ 365,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1 B
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
2.7/16
Lengte
655 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
3630 g
Sleutelwijdte steek (inch)
Overige
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
Overige
Kopbreedte steek
121 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
91 mm
Kophoogte steek
18 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
32 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee