€ 289,06/ stukexcl. btw
€ 349,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1 B |
Type | Combination Spanner |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 2.3/8 |
Lengte | 655 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 3510 g |
Sleutelwijdte steek (inch) | 2.3/8" |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) | 2.3/8" |
Kopbreedte steek | 121 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 90 mm |
Kophoogte steek | 18 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 32 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |