Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 1 B Serie, Chroom vanadium, 615 mm LG, 2.1/4" WD

  • ERIKS:23068705
  • Fabrikant:4010886600818
Image 1
Ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, vanaf 1.3/8" 12-kant, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten
Opslaan in lijst

€ 209,87/ stukexcl. btw

€ 253,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1 B
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
2.1/4
Lengte
615 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
2820 g
Sleutelwijdte steek (inch)
2.1/4"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
2.1/4"
Kopbreedte steek
112.5 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
83 mm
Kophoogte steek
17 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
30.5 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee