Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 1 B Serie, Chroom vanadium, 580 mm LG, 2" WD

  • ERIKS:23068605
  • Fabrikant:4010886600788
Image 1
Ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, vanaf 1.3/8" 12-kant, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten
Opslaan in lijst

€ 170,28/ stukexcl. btw

€ 206,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1 B
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
2
Lengte
580 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
2280 g
Sleutelwijdte steek (inch)
2"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
2"
Kopbreedte steek
103 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
74.5 mm
Kophoogte steek
16 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
29.5 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee