€ 89,63/ stukexcl. btw
€ 108,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1 B |
Type | Combination Spanner |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 1.1/2 |
Lengte | 465 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 1113 g |
Sleutelwijdte steek (inch) | 1.1/2" |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) | 1.1/2" |
Kopbreedte steek | 79.2 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 56 mm |
Kophoogte steek | 13.2 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 24.2 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |