Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 1 B Serie, Chroom vanadium, 370 mm LG, 1.1/8" WD

  • ERIKS:12055284
  • Fabrikant:4010886600672
Image 1
Ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, vanaf 1.3/8" 12-kant, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten
Opslaan in lijst

€ 43,44/ stukexcl. btw

€ 52,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1 B
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
1.1/8
Lengte
370 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
587 g
Sleutelwijdte steek (inch)
1.1/8"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
1.1/8"
Kopbreedte steek
61.8 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
41 mm
Kophoogte steek
11 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
19.5 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee