Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 1 B Serie, Chroom vanadium, 340 mm LG, 1" WD

  • ERIKS:12055282
  • Fabrikant:4010886600658
Image 1
Ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, vanaf 1.3/8" 12-kant, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten
Opslaan in lijst

€ 36,94/ stukexcl. btw

€ 44,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1 B
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
1
Lengte
340 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
473 g
Sleutelwijdte steek (inch)
1"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
1"
Kopbreedte steek
55.2 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
36.8 mm
Kophoogte steek
10.3 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
17.5 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee