Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 1 B Serie, Chroom vanadium, 320 mm LG, 24 mm WD

  • ERIKS:23901077
  • Fabrikant:4010886600238
Image 1
Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 25,92/ stukexcl. btw

€ 31,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1 B
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
24 mm
Lengte
320 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
340 g
Sleutelwijdte steek
24 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
24 mm
Kopbreedte steek
52 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
35 mm
Kophoogte steek
9.5 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
15.5 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee