Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 1 B Serie, Chroom vanadium, 291 mm LG, 7/8" WD

  • ERIKS:12055280
  • Fabrikant:4010886600634
Image 1
Ringsteeksleutel nr. 1 B in Amerikaanse inch-maten

Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm B. Van GEDORE vanadium-staal 31CrV3. Mat verchroomd, ringzijde sterk gebogen en slank, bekopening 15°. Ring met UnitDrive-profiel.

Opslaan in lijst

€ 28,92/ stukexcl. btw

€ 34,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1 B
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
7/8
Lengte
291 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
308 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd